Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Cavidotti e Pozzetti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWDX59702
Cod. Produttore
DX59702
Cod. EAN
8011564131170

Informazioni di prodotto

POZZETTO QUADRATO 300X300X300 - FONDO PIATTO SFONDABILE PER RIALZO
Serie PZ - Sistemi di pozzetti - La gamma di pozzetti PZ, disponibile in 5 taglie, è ideale per derivazioni e come rompitratta in impianti elettrici o per telecomunicazioni. Sono dotati di pretranciature per ingresso di cavidotti e fondi sfondabili utili anche in caso di necessità  di sovrapposizione. La realizzazione in termoplastico, la pretranciatura di fori e fondi e la possibilità  di sovrapposizione, rendono la serie PZ una valida alternativa ai classici pozzetti in cemento, garantendo nel contempo un'ottima resistenza e prestazioni inalterate nel tempo.

forma

quadrato

esecuzione

singolo

accoppiabile

lunghezza

300 mm

larghezza

300 mm

profondità

300 mm 300 mm

con viti

passaggio scatola tramite foro sfondabile

per diametro cavo

75 mm 125 mm

inserimento dal retro

numero di ingressi

4

materiale

plastica

superficie

non trattato

coperchio

non trasparente

fissaggio del coperchio

avvitato

Serie

BUILDING_PASS,POZZETTI

colore

grigio

esecuzione coperchio

coperchio di montaggio