Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Eikon /
Informazioni di prodotto
numero di unità orizzontali
3
numero di unità verticali
1
numero di unità
materiale
metallo
qualità del materiale
alluminio
superficie
anodizzato
esecuzione della superficie
opaco
colore
nero
tipo di fissaggio
fissaggio a morsetto
larghezza
95 mm
altezza
profondità
10 mm
larghezza di montaggio
altezza totale
codice RAL (simile)
9005
direzione di montaggio
orizzontale
adatto per installazione a incasso
esecuzione a filo superficie
adatto per canale da incasso per apparecchi
adatto per scatola di canale sotterraneo
senza alogeni
casella di testo/superficie di marcatura
numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)
numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)
grado di protezione (IP)
IP00
Cod. Rexel: VI21614 Cod. Produttore: 21614 Cod. EAN: 8007352420045
Cod. Rexel: VI21613 Cod. Produttore: 21613 Cod. EAN: 8007352416345
Cod. Rexel: VI21602 Cod. Produttore: 21602 Cod. EAN: 8007352421349
Cod. Rexel: VI21613.C Cod. Produttore: 21613.C Cod. EAN: 8007352492134
Cod. Rexel: VI20653.B41 Cod. Produttore: 20653.B41 Cod. EAN: 8007352329355
Cod. Rexel: VI20654.B41 Cod. Produttore: 20654.B41 Cod. EAN: 8007352329393
Cod. Rexel: VI21617 Cod. Produttore: 21617 Cod. EAN: 8007352421509
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te