Prodotti / Distribuzione elettrica / Casse e Centralini / Accessori per Centralini e Casse Modulari /

Cod. Rexel
DK653014
Cod. Produttore
653014
Cod. EAN
8033648018412

Informazioni di prodotto

Piastra di fondo in acc.zincato per 65304
Piastre di fondo realizzate in acciaio zincato, forate e complete di viti per il fissaggio alla base (n.2 Kit per fissaggi interni cod. 66950074A). Sono utilizzate per l?applicazione di apparecchiature e morsettiere all?interno delle scatole. (Rif. scatola 65304)

altezza

206 mm

larghezza

172 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato

Produttore

DKC

PIASTRA DI FONDO IN ACC.ZINCATO PER