Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Trasmissione Dati / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan pannelli di permutazione - patch panel /
Informazioni di prodotto
adatto per numero di prese/prese mobili
50
numero di prese/prese mobili
tipo di connettore
RJ45 8(4)
categoria
3
tipo di collegamento
110
tipo di montaggio
incasso 482,6 mm (19 pollici)
numero di unità di altezza (UA)
1
altezza
45 mm
larghezza
480 mm
profondità
130 mm
numero RAL
9005
Cod. Rexel: VI21614 Cod. Produttore: 21614 Cod. EAN: 8007352420045
Cod. Rexel: VI21613 Cod. Produttore: 21613 Cod. EAN: 8007352416345
Cod. Rexel: VI21602 Cod. Produttore: 21602 Cod. EAN: 8007352421349
Cod. Rexel: VI21613.C Cod. Produttore: 21613.C Cod. EAN: 8007352492134
Cod. Rexel: VI20654.B41 Cod. Produttore: 20654.B41 Cod. EAN: 8007352329393
Cod. Rexel: VI20653.B41 Cod. Produttore: 20653.B41 Cod. EAN: 8007352329355
Cod. Rexel: GGPAN24VKP Cod. Produttore: PAN24VKP Cod. EAN:
Cod. Rexel: PDCP24BLY Cod. Produttore: CP24BLY Cod. EAN: 0074983036370
Cod. Rexel: PDCPP24WBLY Cod. Produttore: CPP24WBLY Cod. EAN: 0074983036554
Cod. Rexel: GGPANC6UN24P Cod. Produttore: PANC6UN24P Cod. EAN:
Cod. Rexel: PDNKFP24Y Cod. Produttore: NKFP24Y Cod. EAN: 0074983055937
Cod. Rexel: PDCP24WSBLY Cod. Produttore: CP24WSBLY Cod. EAN: 0074983036387
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te