Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Cavi /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
Cavo Tipo Imballo 832
Cavo in bobina 1
isolamento filo
PVC
marcatura filo
cifre
numero di fili
7
diametro esterno circa
7.7 mm
resistente alla fiamma
secondo EN 60332-1-2
classe del conduttore
cl. 5 = a filo sottile
sezione nominale del conduttore
0.75 mm²
colore del rivestimento
grigio
materiale del rivestimento
tensione nominale U
500 V
temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa
-40 °C
Cod. Rexel: HUK51772M Cod. Produttore: 51772M Cod. EAN:
Cod. Rexel: HUK51778M Cod. Produttore: 51778M Cod. EAN:
Cod. Rexel: HUK51769M Cod. Produttore: 51769M Cod. EAN:
Cod. Rexel: HUK51786M Cod. Produttore: 51786M Cod. EAN:
Cod. Rexel: HUK51777M Cod. Produttore: 51777M Cod. EAN:
Cod. Rexel: HUK51768M Cod. Produttore: 51768M Cod. EAN:
Cod. Rexel: CSB66C02C080B Cod. Produttore: B66C02C080 Cod. EAN:
Cod. Rexel: CSB66C01C080LM Cod. Produttore: B66C01C080LSZH Cod. EAN:
Cod. Rexel: CSB08C02100M Cod. Produttore: B08C02100 Cod. EAN:
Cod. Rexel: CSB08C02075M Cod. Produttore: B08C02075 Cod. EAN:
Cod. Rexel: CSB08C02050B Cod. Produttore: B08C02050 Cod. EAN:
Cod. Rexel: CSB66C01C080LB Cod. Produttore: B66C01C080LSZHB Cod. EAN:
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te