Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Videoregistratori di rete NVR /
Informazioni di prodotto
velocità di trasmissione max.
80
tipo di registrazione
digitale
altezza
45
numero max. di ingressi di comando
36
larghezza
260
sistemi operativi
LINUX
numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps
1
numero max. di ingressi video
forma dell'apparecchio
Desktop
con segnalatore di movimento video
assorbimento di potenza
30
profondità
210
Cod. Rexel: CM6721W Cod. Produttore: 6721W Cod. EAN: 8023903282375
Cod. Rexel: CM6701W Cod. Produttore: 6701W Cod. EAN: 8023903282337
Cod. Rexel: CM1200 Cod. Produttore: 1200 Cod. EAN: 8023903001334
Cod. Rexel: CM1404 Cod. Produttore: 1404 Cod. EAN: 8023903283648
Cod. Rexel: CM1256 Cod. Produttore: 1256 Cod. EAN: 8023903131499
Cod. Rexel: CM8451V Cod. Produttore: 8451V Cod. EAN: 8023903356212
Cod. Rexel: GGNVRL0108P Cod. Produttore: NVRL0108P Cod. EAN:
Cod. Rexel: UR1098/328P Cod. Produttore: 1098/328P Cod. EAN: 8021156071449
Cod. Rexel: GGNVRL0104P Cod. Produttore: NVRL0104P Cod. EAN:
Cod. Rexel: CMIPNVR004CPOE Cod. Produttore: IPNVR004CPOE Cod. EAN: 8023903360424
Cod. Rexel: CMIPNVR006A Cod. Produttore: IPNVR006A Cod. EAN: 8023903303025
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te