Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / MT Media Tensione / MT Accessori di media tensione /
Informazioni di prodotto
colore
nero
larghezza
50 mm
resistente ai raggi UV
intensità
0.15 mm
lunghezza
25 m
resistenza a temperatura
90 °C
materiale
PVC
isolante
Cod. Rexel: CLP124962 Cod. Produttore: 124962 Cod. EAN: 4010311046518
Cod. Rexel: CLP124986 Cod. Produttore: 124986 Cod. EAN: 4010311003795
Cod. Rexel: CLP124169 Cod. Produttore: 124169 Cod. EAN: 4010311000121
Cod. Rexel: CLP124172 Cod. Produttore: 124172 Cod. EAN: 4010311000152
Cod. Rexel: CLP124171 Cod. Produttore: 124171 Cod. EAN: 4010311000145
Cod. Rexel: CLP124170 Cod. Produttore: 124170 Cod. EAN: 4010311000138
Cod. Rexel: OC5PE5590 Cod. Produttore: 5PE5590 Cod. EAN: 8024873311171
Cod. Rexel: CLP144892 Cod. Produttore: 144892 Cod. EAN: 4010311016962
Cod. Rexel: CLP193339 Cod. Produttore: 193339 Cod. EAN: 4010311046495
Cod. Rexel: CLP150160 Cod. Produttore: 150160 Cod. EAN: 4010311028583
Cod. Rexel: CLP125904 Cod. Produttore: 125904 Cod. EAN: 4010311053288
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te