Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi LED T5 T8 /
Informazioni di prodotto
tensione nominale
220 V
grado di resa del colore
80-89 (classe 1B)
forma della lampada
tubo con basamento su due lati
colore della luce secondo EN 12464-1
neutro da 3300 a 5300 K
base
G13
colore
Bianco
temperatura del colore
4000
colore della scatola
bianco
corrente nominale
70
diametro
27.8 mm
lunghezza
1213.6 mm
classe di efficienza energetica
A+
fattore di potenza
0.9
consumo energetico ponderato in 1.000 ore
15 kWh
durata di vita nominale media
25000 h
tipo di tensione
AC
efficienza luminosa della lampada
110.00
Cod. Rexel: PHMZD75840G2 Cod. Produttore: MZD75840G2 Cod. EAN: 8710163540955
Cod. Rexel: PHMZD75G2 Cod. Produttore: MZD75G2 Cod. EAN: 8710163540931
Cod. Rexel: PHMZDGU10658403 Cod. Produttore: MZDGU106584036 Cod. EAN: 3139188161658
Cod. Rexel: PHMZD60840G2 Cod. Produttore: MZD60840G2 Cod. EAN: 8710163540597
Cod. Rexel: PHMZD100G2 Cod. Produttore: MZD100G2 Cod. EAN: 8710163540450
Cod. Rexel: PHMZD100840G2 Cod. Produttore: MZD100840G2 Cod. EAN: 8710163540634
Cod. Rexel: PH1886NG Cod. Produttore: 1886NG Cod. EAN: 8711500631770
Cod. Rexel: PH1884NG Cod. Produttore: 1884NG Cod. EAN: 8711500631718
Cod. Rexel: PH1883NG Cod. Produttore: 1883NG Cod. EAN: 8711500631657
Cod. Rexel: PH1882NG Cod. Produttore: 1882NG Cod. EAN: 8711500631626
Cod. Rexel: PH1584 Cod. Produttore: 1584 Cod. EAN: 8711500702807
Cod. Rexel: PH1484NG Cod. Produttore: 1484NG Cod. EAN: 8711500953810
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te