Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

Cod. Rexel
PHMZDGU10508406
Cod. Produttore
MZDGU105084060
Cod. EAN
3139188161290

Informazioni di prodotto

LED-lamp/Multi-LED - Spot LED MAZDA
MZD LED 50W GU10 840 60D ND 1CT/10
Le lampade e gli apparecchi LED Philips-Signify offrono soluzioni personalizzabili per qualsiasi esigenza, dalla scelta dell'atmosfera nella zona giorno o l'illuminazione della cucina. Philips propone un sistema di illuminazione connessa wireless che risulta essere la più venduta al mondo e la più utilizzato per le abitazioni e i giardini.

tensione nominale

220 V

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

forma della lampada

riflettore

esecuzione vetro/copertura

chiaro

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

base

GU10

colore

Bianco

temperatura del colore

4000

colore della scatola

bianco

corrente nominale

38

angolo di irraggiamento

60

diametro

50 mm

lunghezza

54 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A+

fattore di potenza

0.41

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

5 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

360

intensità luminosa

430 cd