Informazioni di prodotto
Descrizione
Questo multimetro digitale TRMS AC/DC é stato progettato per rispondere alle principali esigenze di misura degli elettricisti e degli elettrotecnici moderni.
Semplice da usare, offre una buona leggibilità grazie al display 6.000 pt retroilluminato con bargraph, 2 posizioni "OFF", una guaina antiurto.
Caratteristiche tecniche
• Sicurezza elettrica: CAT IV 600V;
• Misura in valore efficace vero (TRMS);
• Display retroilluminato 6.000 pt (altezza cifre 8 mm);
• Bargraph: 61 segmenti;
• Doppia posizione OFF;
• Rilevamento tensione senza contatto;
• Misura di tensione a bassa impedenza (VLow Z) per evitare le tensioni parassite;
• Funzione Min, MAX, REL;
• Misure fino a 1.000V;
• Misura dell'Corrente AC o DC fino a 10 A;
• Misura di frequenza;
• Misura di temperatura;
• Misura di capacità;
• Portata 60 mV;
• Guaina antiurto integrata;
• Fissaggio multiposizione Multifix.