Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /
Informazioni di prodotto
massimo campo di misura della capacità
100 µF
intervallo di misurazione della temperatura massima
1000 °C
tensione massima categoria circuito di misura
1000 V
max. intervallo di misura della tensione DC
max. intervallo di misura della tensione AC
750 V
max. intervallo di misura della resistenza
40 MOhm
massimo campo di misura della frequenza
3000 kHz
max. intervallo di misura della corrente DC
10 A
max. intervallo di misura della corrente AC
memoria dei valori misurati
misurazione vero valore efficace (TRMS)
memoria di valore di picco
memoria valori minimi
memoria dei valori massimi
memoria del valore istantaneo (Data Hold)
prova di continuità
misurazione della conduttività
misurazione del valore relativo
prova di continuità/test diodi
misurazione di frequenza
misurazione della capacità
misurazione della temperatura TC
misurazione della temperatura
visualizzazione a barre analogica
visualizzazione
digitale
selezione intervallo di misura
manuale
risoluzione minima tensione alternata
0,1 mV
risoluzione minima tensione continua
risoluzione minima corrente alternata
0,1 µA
risoluzione minima corrente continua
risoluzione minima resistenza
0,1 ohm
risoluzione minima della temperatura
0,1 °C
risoluzione minima della capacità
0,1 µF
categoria circuito di misura
CAT IV
Cod. Rexel: CEKIT-HT51-1 Cod. Produttore: KIT-HT51-1 Cod. EAN: 8016692664989
Cod. Rexel: CERF-F408P Cod. Produttore: RF-F408P Cod. EAN: 8016692034836
Cod. Rexel: CERF-F405P Cod. Produttore: RF-F405P Cod. EAN: 8016692034829
Cod. Rexel: CERF-F308P Cod. Produttore: RF-F308P Cod. EAN: 8016692034812
Cod. Rexel: CERF-F305P Cod. Produttore: RF-F305P Cod. EAN: 8016692034805
Cod. Rexel: CEES1-BK Cod. Produttore: ES1-BK Cod. EAN: 8016692618012
Cod. Rexel: MEIM9058 Cod. Produttore: 9058 Cod. EAN:
Cod. Rexel: MEIM9140M Cod. Produttore: 9140M Cod. EAN:
Cod. Rexel: MEIM9140F Cod. Produttore: 9140F Cod. EAN:
Cod. Rexel: CEKITHT131-C-1 Cod. Produttore: KITHT131-C-1 Cod. EAN: 8016692664972
Cod. Rexel: CEME48-50 Cod. Produttore: ME48-50 Cod. EAN: 8016692557878
Cod. Rexel: CEME7-C Cod. Produttore: ME7-C Cod. EAN: 8016692557021
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te