Prodotti /

Cod. Rexel
CMBEAMRF10SA
Cod. Produttore
BEAMRF10SA
Cod. EAN
8023903288919

Informazioni di prodotto

MINIBARRIERE RADIO IR, ALTEZZA 1M, SERIE C
Minibarriere via radio, 4 fasci, per la protezione di porte e finestre, altezza 1m (dimensioni box esterno 4 x 4 x 22 cm), con profilo robusto. Possibilit? di installazione in interno o esterno. Sincronizzazione ottica, protezione contro la luca solare, alimentazione con batterie (incluse) in contenitore esterno sopra le barriere (max autonomia 5 anni), segnalazione acustica di batteria bassa. Portata fino a 6 m. Protocollo RF a sicurezza avanzata, frequenza di trasmisione 868 MHz, trasmissione ''contatto aperto/chiuso'', ''tamper aperto/chiuso'', portata fino a 500 m in spazi aperti, codice identificativo (ID) univoco.

tipo di segnalazione

passivo infrarossi

caratteristica

distanza

tipo di montaggio

struttura

tensione d’esercizio

7.2 V

corrente d’esercizio

2700 mA

profondità

40 mm

altezza

1220 mm

larghezza

40 mm

sistema radio

monitoraggio della copertura