Informazioni di prodotto
Descrizione
Questo modello di pinza amperometrica, piccola e compatta, é il complemento ideale per qualsiasi multimetro per la misura di correnti alternate in applicazioni terziarie o industriali di bassa potenza.
Dispone di 2 portate "a lettura diretta" e permette di misurare con un'ottima risoluzione le correnti alternate: da 5mA a 100A.
Caratteristiche principali
• Corrente: 100 A AC;
• Segnale di uscita: corrente alternata;
• Rapporto ingresso/uscita: 1mA/1mV e 1A/1mV;
• Uscita con cavo e spina maschio 4 mm.