Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM5658
Cod. Produttore
AM5658
Cod. EAN
8005543479001

Informazioni di prodotto

Matix - Green Switch SCS PIR+US

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Green Switch: comando integrato Matix con sensore di presenza mediante la combinazione di raggi infrarossi passivi e ultrasuoni e sensore di luminosità. Accensione manuale della luce tramite pulsante frontale e spegnimento automatico in funzione del livello di luminosità e della presenza - 2 moduli.

colore

Bianco

esecuzione della superficie

opaco

materiale

plastica

tipo di montaggio

incassato

esecuzione

segnalatore di movimento

ritardo di disinserzione con apprendimento automatico

luminosità di intervento regolabile

commutatore del modo di funzionamento

accoppiamento bus incluso

max. portata frontale

8 m

max. portata da un lato

6 m

altezza di montaggio ottimale

1.2 m

prodotto Sustainable

Si