Prodotti / Distribuzione elettrica / Casse e Centralini / Armadi Modulari /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI70860N
Cod. Produttore
70860N
Cod. EAN
8012199717944

Informazioni di prodotto

mas - profilato DIN35 I=600mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Profilato DIN35 per il fissaggio di apparecchi modulari e morsettiere in quadri e armadi larghezza 600mm

spessore del materiale

15 mm

lunghezza

600 mm

altezza

35 mm

esecuzione

barra cieca 15 mm

esecuzione della superficie

non trattato

materiale

alluminio

superficie

non trattato