Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Varie Accessori di Cablaggio e Siglatura /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYMAGICBOX120
Cod. Produttore
MAGICBOX120
Cod. EAN
8032853652671

Informazioni di prodotto

Magic Box 120 - KIT di giunzione IP77 con gel, cassetta e pressacavi.

Documentazione tecnica

KIT di connessione IP68: 1 cassetta 120x80x50 mm + 3 pressacavi M25x1,5 + tappi + Magic Fluid / Magic Gel in appropriata quantità Kit completo per giunzioni IP68 in cassetta .

diametro

80 mm

lunghezza

120 mm

larghezza

80 mm

profondità

50 mm

numero di ingressi

6

tensione di isolamento nominale Ui

1200 V

senza alogeni

colabile

massa colabile in dotazione

resistente alle intemperie

temperatura d’esercizio

-60 °C

temperatura di impiego

-20 °C

esecuzione coperchio

coperchio di montaggio

fissaggio del coperchio

da fissare a scatto

coperchio

non trasparente

grado di protezione (IP)

IP68

colore

grigio

superficie

non trattato

materiale

plastica

tipo di passaggio nella scatola

membrana graduata ritagliabile

per diametro del tubo

25 mm

tipo di montaggio

universale

forma

rettangolare