Prodotti / Distribuzione elettrica / Casse e Centralini / Armadi Modulari /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM29201
Cod. Produttore
029201
Cod. EAN
4015080292012

Informazioni di prodotto

placeholder - to be supplied later

Documentazione tecnica

Piastre di montaggio in lamiera d'acciaio 3mm, zincato, utilizzabile per CI43, CI44, CI45 e CI48 , comprese 4 viti di fissaggio imperdibili per il fissaggio semplice sulla custodia CI

altezza

205 mm

larghezza

330 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato

Serie

None