Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Sospensioni industriali /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
diametro esterno
535 mm
adatto per numero di corpi luminosi
1
potenza della lampada
400 W
tensione nominale
230.000 V 230.000 V
temperatura del colore
4500 K 4500 K
portalampada
E40
tipo di dimmerazione
non dimmerabile
tipo di tensione
AC
colore della scatola
alluminio
classe di protezione
II
grado di protezione (IP)
IP20
Cod. Rexel: DS16453009 Cod. Produttore: 16453009 Cod. EAN: 8012952071597
Cod. Rexel: DS16453309 Cod. Produttore: 16453309 Cod. EAN: 8012952055016
Cod. Rexel: DS16453000 Cod. Produttore: 16453000 Cod. EAN: 8012952047967
Cod. Rexel: DS16453300 Cod. Produttore: 16453300 Cod. EAN: 8012952047998
Cod. Rexel: DS16453100 Cod. Produttore: 16453100 Cod. EAN: 8012952047974
Cod. Rexel: DS16453200 Cod. Produttore: 16453200 Cod. EAN: 8012952047981
Cod. Rexel: PH14524040 Cod. Produttore: 14524040 Cod. EAN: 8719514524040
Cod. Rexel: DS33077200 Cod. Produttore: 33077200 Cod. EAN: 8012952177107
Cod. Rexel: DS41492200 Cod. Produttore: 41492200 Cod. EAN: 8012952143522
Cod. Rexel: DS41492100 Cod. Produttore: 41492100 Cod. EAN: 8012952143515
Cod. Rexel: TA8401S54130GL Cod. Produttore: 8401S54130GL Cod. EAN:
Cod. Rexel: FS2237003100 Cod. Produttore: 2237003100 Cod. EAN: 8016535156725
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te