Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Sospensioni industriali /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS32105000
Cod. Produttore
32105000
Cod. EAN
8012952553437

Informazioni di prodotto

LUCENTE 1100 MAX 125 S GRAFITE

Documentazione tecnica

adatto per numero di corpi luminosi

1

potenza della lampada

125 W

diametro esterno

500 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E27

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

alluminio

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP20