Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2210403100
Cod. Produttore
2210403100
Cod. EAN
8016535078034

Informazioni di prodotto

KRIPTON 1 1040 VIVID 27W 4K CLD CELL NER

Documentazione tecnica

adatto per numero di corpi luminosi

1

Produttore

KRIPTON 1 1040 VIVID 25W 4K CLD CEL