Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Building Automation /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE048918
Cod. Produttore
048918
Cod. EAN
3245060489182

Informazioni di prodotto

KNX-sensore da soffitto PIR+US

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sensore KNX da soffitto a doppia tecnologia, infrarossi passivi ed ultrasuoni (PIR+US), grado di protezione IP20. Ideale per l\'installazione in luoghi di lavoro (es.uffici, sale riunioni...). Connessione al bus tramite connettore KNX rossonero. Tensione di alimentazione SELV 29 Vd.c. da bus KNX. Installazione ad incasso nel controsoffitto o soffitto in muratura tramite molle o scatole da incasso; installazione superficiale a plafone tramite accessorio art. 048875

angolo di rilevamento orizzontale

0 ° 360 °

senza alogeni

sorveglianza del vano scale

luminosità di intervento regolabile

collegabile in rete

protezione contro lo strisciamento/sorveglianza zona posteriore

sensibilità di intervento regolabile

regolazione di luce costante

max. portata da un lato

4 m

durata di funzionamento max.

18 min

campo di rilevazione diametro sul pavimento

8 m

codice RAL (simile)

9003

durata di funzionamento min.

5 s

tipo di montaggio

incassato

qualità del materiale

materiale termoplastico

esecuzione

segnalatore di movimento

materiale

plastica

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

colore

Bianco

altezza di montaggio

2.5 m

prodotto Sustainable

Si