Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Domotica /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE049041
Cod. Produttore
049041
Cod. EAN
3414970795052

Informazioni di prodotto

KNX - controller termoregolazione

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Controller FCU 0-10 V DIN. Attuatore 0 – 10 V per gestire la termoregolazione e pilotare carichi come: FCU, ventole, valvole termostatiche, carichi elettrici.In combinazione con il pannello termoregolazione, può essere utilizzato per gestire la temperatura ambientale secondo le richieste dell’utente finale: modalità di funzionamento, regolazione della temperatura 2 uscite 0-10 V d.c. per il comando di valvole termostatiche N (5 mA) 5 uscite (relè) per il comando di ventole (3 velocità) e/o valvole termostatiche (10 A – 230 V a.c.). Temperatura di funzionamento -5 a 45°C. Tensione di funzionamento fornita dal bus KNX. Dimensioni 4 moduli DIN. Possibilità di alimentare le valvole 0 -10 V utilizzando il trasformatore 24 V a.c. art. 0 442 11. Connessione al bus tramite connettore KNX rosso-nero.

prodotto Sustainable

Si