Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA53120
Cod. Produttore
OVA53120
Cod. EAN
3606480517181

Informazioni di prodotto

Accessorio-Kit cartongesso Easyled/Trend

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La cornice per installazione a controsoffitto di Exiway Easyled 1h e 2h è l'accessorio essenziale quando un'installazione a controsoffitto o in cartongesso è necessaria, rendendola più facilitata e sicura. Exiway Easyled è ideale per piccole installazioni come ristoranti, negozi, piccoli edifici ed uffici. Exiway Easyled mette insieme tutto quello che ci si aspetta da un'illuminazione d'emergenza. Grazie al kit controsoffitto sarà possibile incassare la lampada al controsoffitto, rendendo Exiway Easyled meno sporgente, essenziale e adatta a qualsiasi tipo di ambiente.

tipo di accessori

kit di fissaggio

larghezza

343.2 mm

colore

Bianco

lunghezza

39 mm

altezza

157 mm

materiale

plastica

Prodotti Green

Si

Serie

Exiway_Easyled

Produttore

KIT CONTROS.EXW-EASYLED

(pz.)