Prodotti / Distribuzione elettrica / Casse e Centralini / Cassette e Quadri Modulari Stagni /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB04020
Cod. Produttore
B04020
Cod. EAN
8015892040203

Informazioni di prodotto

IP40 STD24GRI CEN PARETE

Documentazione tecnica

IP40 STD 24 GRI Centralino 24 moduli senza portella Pablo IP40 Standard GRIGIO

numero RAL

7035

coperchio/porta trasparente

larghezza

300 mm

altezza

400 mm

larghezza in unità di suddivisione

12

numero di file

2

profondità di incasso

113 mm

barra DIN

profondità

113 mm

profondità interna

113 mm

colore

grigio

tipo di montaggio

struttura

grado di protezione (IP)

IP40

esecuzione coperchio

con taglio

materiale della scatola

plastica

tipo di copertura

porta

Produttore

IP40 STD 24 GRI Centralino 24 moduli senza portella Pablo IP40 Standard GRIGIO