Prodotti / Distribuzione elettrica / Casse e Centralini / Cassette e Quadri Modulari Stagni /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB04101
Cod. Produttore
B04101
Cod. EAN
8015892041019

Informazioni di prodotto

IP40 INC 08W0 CEN INCASSO

Documentazione tecnica

IP40 INC 08 W0 Centralino 8 moduli portella fum Pablo IP40 Incasso BIANCO

numero RAL

9016

coperchio/porta trasparente

larghezza

261 mm

altezza

225 mm

larghezza in unità di suddivisione

8

numero di file

1

profondità di incasso

102 mm

barra DIN

profondità

102 mm

profondità interna

48 mm

colore

grigio

tipo di montaggio

incassato

grado di protezione (IP)

IP40

esecuzione coperchio

chiuso

materiale della scatola

plastica

tipo di copertura

porta

Produttore

IP40 INC 08 W0 Centralino 8 moduli portella fumè Pablo IP40 Incasso BIANCO