Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Sicurezza / Controllo Accessi / Lettori di Controllo Accesso Autonomo /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
tensione d’esercizio per AC 50 Hz
220 V
tensione d’esercizio per AC 60 Hz
grado di protezione (IP)
IP20
metodo di lettura
supporto dati
temperatura d’esercizio
-5 °C
stand-alone
larghezza
67 mm
altezza
49 mm
profondità
57 mm
tipo di montaggio
incassato
colore
argento
materiale
plastica
Cod. Rexel: VI21614 Cod. Produttore: 21614 Cod. EAN: 8007352420045
Cod. Rexel: VI21613 Cod. Produttore: 21613 Cod. EAN: 8007352416345
Cod. Rexel: VI21602 Cod. Produttore: 21602 Cod. EAN: 8007352421349
Cod. Rexel: VI21613.C Cod. Produttore: 21613.C Cod. EAN: 8007352492134
Cod. Rexel: VI20654.B41 Cod. Produttore: 20654.B41 Cod. EAN: 8007352329393
Cod. Rexel: VI20653.B41 Cod. Produttore: 20653.B41 Cod. EAN: 8007352329355
Cod. Rexel: IEIPK50 Cod. Produttore: IPK50 Cod. EAN:
Cod. Rexel: BTI348260 Cod. Produttore: 348260 Cod. EAN: 8005543504758
Cod. Rexel: BTI348205 Cod. Produttore: 348205 Cod. EAN: 8012199725079
Cod. Rexel: BTI348206 Cod. Produttore: 348206 Cod. EAN: 8012199725086
Cod. Rexel: BTI348204 Cod. Produttore: 348204 Cod. EAN: 8012199725062
Cod. Rexel: IEIPC80P Cod. Produttore: IPC80P Cod. EAN:
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te