Prodotti / Trasmissione Dati / Apparati attivi via cavo e wireless / Lan switch e hub ethernet /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1286970000
Cod. Produttore
1286970000
Cod. EAN
4050118077933

Informazioni di prodotto

Switch rete (managed), managed, Fast/Gigabit Ethernet, Numero di porte: 16 * RJ45 10/100BaseT(X), 2 * porte combinate (10/100/1000BaseT(X) o 1000BaseS

Documentazione tecnica

-

Ethernet

gestibile

altezza

135 mm

larghezza

94 mm

profondità

142.7 mm

tipo di montaggio

barra cieca

Layer 2

grado di protezione (IP)

IP30

Serie

Industrial_Ethernet