Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Connettori di Rete /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1788270000
Cod. Produttore
1788270000
Cod. EAN
4032248205806

Informazioni di prodotto

Custodia (Connettori a innesto industriali), Base chiusa, Gancio longitudinale in basso, Grandezza: 6, IP65

Documentazione tecnica

La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

forma

rettangolare

altezza

82 mm

larghezza

99.5 mm

esecuzione della scatola

alloggiamento base

posizione della staffa

parte inferiore

con coperchio a cerniera

materiale della scatola

alluminio

rivestimento scatola

rivestito a polvere

con dispositivo di bloccaggio

tipo di bloccaggio

staffa longitudinale

grado di protezione (IP), montato

IP65

colore della scatola

grigio

materiale della piastra adattatrice

alluminio

con guarnizione

Serie

HDC___Custodie