Prodotti / Cavi / Cavi Eco-Cable /

Cod. Rexel
0H07Z1K1X16BLM
Cod. Produttore
C0545603102
Cod. EAN
8009929522909

Informazioni di prodotto

CAVO H07Z1-K TYPE2 1 X 16 BLU 5015
Cavo unipolare flessibile con isolamento termoplastico, esente da alogeni.

Documentazione tecnica

CAVO H07Z1-K TYPE2 1 X 16 BLU 5015
Cavo unipolare flessibile con isolamento termoplastico, esente da alogeni.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

16

Imballo

Matassa

colore

Blu

Cavo Colore 825

Blu RAL5015

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Tipo cavo

H07Z1K

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

BL

Descrizione Colore

Blu RAL5015

Indice confezionamento

M

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

H07Z1-K TYPE2 1 X 16 BLU 5015

Eco-Cable
€ 2,70
(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m