Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
categoria di sovratensione
II
grado di inquinamento
2
colore della scatola
grigio
grado di protezione (IP), montato
IP20
numero di collegamenti elettrici
1
numero di piani
dimensione modulare dei collegamenti
10.16 mm
angolo circuito stampato/collegamento del conduttore
90° (verticale verso l’alto)
corrente nominale In
40 A
tensione di dimensionamento
1000 V
tensione impulsiva nominale
6 kV
tipo di collegamento conduttore
raccordo a vite
sezione conduttore collegabile unifilare
10 mm²
sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità
0.75 mm²
sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità
sezione conduttore collegabile multifilare
tipo di collegamento circuito stampato
collegamento saldato
lunghezza del pin
4.5 mm
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V2
temperatura d’esercizio
100 °C
tipo di fissaggio
saldare
Serie
GSE
Cod. Rexel: WD8950920000 Cod. Produttore: 8950920000 Cod. EAN: 4032248742288
Cod. Rexel: WD8950720000 Cod. Produttore: 8950720000 Cod. EAN: 4032248742097
Cod. Rexel: WD1011410000 Cod. Produttore: 1011410000 Cod. EAN: 4032248717781
Cod. Rexel: WD1568241508 Cod. Produttore: 1568241508 Cod. EAN: 4008190007553
Cod. Rexel: WD1568241505 Cod. Produttore: 1568241505 Cod. EAN: 4008190080082
Cod. Rexel: WD1568241502 Cod. Produttore: 1568241502 Cod. EAN: 4008190016128
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te