Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Interruttori Industriali, Portafusibili e Fusibili /

Cod. Rexel
MSAJT70
Cod. Produttore
AJT70
Cod. EAN
0782001962647

Informazioni di prodotto

Fusibile AJT - Classe J - Ritardati 600VAC 400VDC 70A Coltello SmartSpot®
I fusibili Amp-Trap 2000® AJT sono disponibili nelle versioni senza indicatore e con indicatore di apertura fusibile SmartSpot. Grazie ai materiali tecnologicamente avanzati, il fusibile AJT assicura la protezione IEC Tipo 2 senza danno su reti elettriche, alimentatori e circuiti derivati, per tutti i tipi di carichi, pur richiedendo solo la metà dello spazio normalmente necessario per i fusibili Classe RK da 600VAC. Le caratteristiche di temporizzazione dei fusibili AJT sono ideali per la gestione delle correnti di spunto di motori e trasformatori, insieme alleccellente potere di limitazione di corrente.

frequenza d’esercizio

48

caratteristica di intervento

EV020890

potere di interruzione

200

corrente nominale

70 A

tipo di tensione

AC/DC

Produttore

FUS. AJT (CLASSE J TD) 600VAC/500VD