Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
temperatura di impiego
-15 °C 60 °C
omologazione secondo DIN EN 61386-23
a propagazione di fiamma
diametro esterno
26 mm
raggio di curvatura statico
130 mm
diametro interno
20.5 mm
resistenza alla compressione
750 N
diametro nominale
21 mm
guarnizione
senza guarnizione
superficie
zincato
caratteristiche elettriche
con proprietà conduttive
materiale di rivestimento 2° strato (esterno)
filo d’acciaio, zincato
materiale di rivestimento 1° strato
PVC
colore
grigio
comportamento alla piegatura
flessibile
materiale
acciaio
grado di protezione (IP)
IP43
Cod. Rexel: CF000061 Cod. Produttore: 000061 Cod. EAN: 3599070000616
Cod. Rexel: CF000201 Cod. Produttore: 000201 Cod. EAN: 3599070002016
Cod. Rexel: CF000101 Cod. Produttore: 000101 Cod. EAN: 3599070001019
Cod. Rexel: CF000091 Cod. Produttore: 000091 Cod. EAN: 3599070000913
Cod. Rexel: CF000081 Cod. Produttore: 000081 Cod. EAN: 3599070000814
Cod. Rexel: CF000071 Cod. Produttore: 000071 Cod. EAN: 3599070000715
Cod. Rexel: LE387496 Cod. Produttore: 387496 Cod. EAN: 8009561569959
Cod. Rexel: LE387495 Cod. Produttore: 387495 Cod. EAN: 8009561569942
Cod. Rexel: LE387494 Cod. Produttore: 387494 Cod. EAN: 8009561569935
Cod. Rexel: LE387493 Cod. Produttore: 387493 Cod. EAN: 8009561569928
Cod. Rexel: LE387492 Cod. Produttore: 387492 Cod. EAN: 8009561569911
Cod. Rexel: LEFTR12 Cod. Produttore: FTR12 Cod. EAN: 8009561092181
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te