Prodotti / Distribuzione elettrica /

Cod. Rexel
TEXU8M18MB230W
Cod. Produttore
XU8M18MB230W
Cod. EAN
3389110896107

Informazioni di prodotto

Photoelectric sensors XU, XU8, BGS, 90°, Sn 0.12 m, 24...240VAC/DC, cable 2 m

Documentazione tecnica

corrente d’uscita max.

1.5 mA

lunghezza del sensore

110 mm

temperatura ambiente

-40 °C

funzione di contatto

con commutazione alla luce

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

1.5 mA

forma della scatola

cilindro, filettatura

materiale della scatola

metallo

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 0

tempo di reazione

20 ms

tipo di tensione

AC/DC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V

diametro del sensore

18 mm

esecuzione del collegamento elettrico

cavo radiale

materiale di rivestimento del cavo

PUR reticolato

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

triangolazione

dissolvenza sullo sfondo

materiale della superficie ottica

plastica

tipo di luce

diodo laser, luce a infrarossi

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di apertura (NC)

max. distanza di commutazione

300 mm

frequenza di commutazione

25 Hz

distanza di commutazione nominale

120 mm

Prodotti Green

Si