Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16244009
Cod. Produttore
16244009
Cod. EAN
8012952030570

Informazioni di prodotto

FORMA 994 FL 2X58 CEL-E ARG.SAB.

Documentazione tecnica

Le sospensioni civili e residenziali Disano uniscono design elegante e illuminazione efficiente per valorizzare gli ambienti con stile e funzionalità.

adatto per numero di corpi luminosi

2

larghezza

190 mm

lunghezza

1593 mm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

G13

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

argento

grado di protezione (IP)

IP65