Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16243808
Cod. Produttore
16243808
Cod. EAN
8012952004700

Informazioni di prodotto

FORMA 994 FL 1X58 CEL ARG.SAB.

Documentazione tecnica

larghezza

190 mm

potenza della lampada

58 W

lunghezza

1593 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

portalampada

G13

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

argento

grado di protezione (IP)

IP65