Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB10329
Cod. Produttore
B10329
Cod. EAN
8010730000104

Informazioni di prodotto

FMPF25 T.CORR.PIEG.AUT+FILO NERO 3321

Documentazione tecnica

FMPF 25 Tubo corrugato pieghevole autoestinguente con tirafilo 3321 NERO

diametro esterno

25 mm

diametro interno

18.3 mm

resistenza alla compressione

750 N

diametro nominale

25 mm

temperatura di impiego

-5 °C 60 °C

materiale

PVC

protezione antincendio secondo UL 94

V0

colore

nero

Produttore

FMPF 25 Tubo corrugato pieghevole autoestinguente con tirafilo 3321 NERO