Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB10323
Cod. Produttore
B10323
Cod. EAN
8010730000081

Informazioni di prodotto

FMPF16 T.CORR.PIEG.AUT+FILO NERO 3321

Documentazione tecnica

FMPF 16 Tubo corrugato pieghevole autoestinguente con tirafilo 3321 NERO

diametro esterno

16 mm

diametro interno

10.7 mm

resistenza alla compressione

750 N

diametro nominale

16 mm

temperatura di impiego

-5 °C 60 °C

materiale

PVC

protezione antincendio secondo UL 94

V0

colore

nero

Produttore

FMPF 16 Tubo corrugato pieghevole autoestinguente con tirafilo 3321 NERO