Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB11533
Cod. Produttore
B11533
Cod. EAN
8010730005895

Informazioni di prodotto

FMPA32 T.CORR.PIEG.AUT AZZURRO 3321

Documentazione tecnica

FMPA 32 Tubo corrugato pieghevole autoestinguente 3321 AZZURRO

diametro esterno

32 mm

diametro interno

24.3 mm

resistenza alla compressione

750 N

diametro nominale

32 mm

temperatura di impiego

-5 °C 60 °C

materiale

PVC

protezione antincendio secondo UL 94

V0

colore

blu

Produttore

FMPA 32 Tubo corrugato pieghevole autoestinguente 3321 AZZURRO