Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB11532
Cod. Produttore
B11532
Cod. EAN
8010730005888

Informazioni di prodotto

FMPA25 T.CORR.PIEG.AUT AZZURRO 3321

Documentazione tecnica

FMPA 25 Tubo corrugato pieghevole autoestinguente 3321 AZZURRO

diametro esterno

25 mm

diametro interno

18.3 mm

resistenza alla compressione

750 N

diametro nominale

25 mm

temperatura di impiego

-5 °C 60 °C

materiale

PVC

protezione antincendio secondo UL 94

V0

colore

blu

Produttore

FMPA 25 Tubo corrugato pieghevole autoestinguente 3321 AZZURRO