Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB11531
Cod. Produttore
B11531
Cod. EAN
8010730005871

Informazioni di prodotto

FMPA20 T.CORR.PIEG.AUT AZZURRO 3321

Documentazione tecnica

FMPA 20 Tubo corrugato pieghevole autoestinguente 3321 AZZURRO

diametro esterno

20 mm

diametro interno

14.1 mm

resistenza alla compressione

750 N

diametro nominale

20 mm

temperatura di impiego

-5 °C 60 °C

materiale

PVC

protezione antincendio secondo UL 94

V0

colore

blu

Produttore

FMPA 20 Tubo corrugato pieghevole autoestinguente 3321 AZZURRO