Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
diametro esterno
25 mm
diametro interno
18.3 mm
resistenza alla compressione
750 N
diametro nominale
temperatura di impiego
-5 °C 60 °C
materiale
PVC
protezione antincendio secondo UL 94
V0
colore
nero
Cod. Rexel: BOB00833 Cod. Produttore: B00833 Cod. EAN: 8015892008333
Cod. Rexel: BOB00831 Cod. Produttore: B00831 Cod. EAN: 8015892008319
Cod. Rexel: BOB00830 Cod. Produttore: B00830 Cod. EAN: 8015892008302
Cod. Rexel: BOB00836 Cod. Produttore: B00836 Cod. EAN: 8015892008364
Cod. Rexel: BOB00703 Cod. Produttore: B00703 Cod. EAN: 8015892007039
Cod. Rexel: BOB00702 Cod. Produttore: B00702 Cod. EAN: 8015892007022
Cod. Rexel: GWDX15032R Cod. Produttore: DX15032R Cod. EAN: 8034035042140
Cod. Rexel: GWDX15020R Cod. Produttore: DX15020R Cod. EAN: 8034035042126
Cod. Rexel: GWDX15050R Cod. Produttore: DX15050R Cod. EAN: 8034035042164
Cod. Rexel: GWDX15040R Cod. Produttore: DX15040R Cod. EAN: 8034035042157
Cod. Rexel: GWDX15025R Cod. Produttore: DX15025R Cod. EAN: 8034035042133
Cod. Rexel: GWDX15016R Cod. Produttore: DX15016R Cod. EAN: 8034035042119
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te