Prodotti / Distribuzione elettrica /

Cod. Rexel
TEXCKD39H2P16EX
Cod. Produttore
XCKD39H2P16EX
Cod. EAN
3389118027626

Informazioni di prodotto

finecorsa XCK-D - pulsante rotella - 2 NC + 1 NA - ATEX

Documentazione tecnica

Con il nuovo TEXCKD39H2P16EX, la tua esperienza di cucina diventerà un sogno! Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto non solo presenta un design elegante, ma fornisce anche una resistenza e durata senza confronti. Il colore vivace aggiungerà un tocco di stile alla tua cucina mentre ti godi la praticità e l'efficienza di questo straordinario prodotto. Che aspetti a portare a casa il TEXCKD39H2P16EX?

funzione di commutazione

organo di comando a scatto rapido

materiale della scatola

metallo

forma della scatola

blocco

esecuzione dell’elemento di azionamento

pulsante a bottone

scatola a norma

DIN EN 50047

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1.5 A

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0.1 A

apertura forzata

larghezza del sensore

31 mm

altezza del sensore

65 mm

lunghezza del sensore

30 mm

temperatura ambiente durante il funzionamento

-20 °C 60 °C

numero di contatti di riposo

2

numero di contatti di chiusura

1

Prodotti Green

Si

Serie

Osiswitch_ATEX_D