Prodotti / Distribuzione elettrica /

Cod. Rexel
TEXCKJ390513H29
Cod. Produttore
XCKJ390513H29EX
Cod. EAN
3389118027756

Informazioni di prodotto

finecorsa XCK-J - leva rotella - 2 NC + 1 NA - ATEX

Documentazione tecnica

Lampada da parete TEXCKJ390513H29, appartenente alla famiglia di prodotti elettrici TEXCKJ. Realizzata in materiale resistente e disponibile in un elegante colore neutro. Ideale per illuminare gli interni con stile e funzionalità. Perfetta per creare atmosfere accoglienti e moderne.

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

lunghezza del sensore

44 mm

numero di contatti di chiusura

1

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0.27 A

altezza del sensore

77 mm

forma della scatola

blocco

esecuzione del collegamento elettrico

inserimento cavo metrico

apertura forzata

numero di contatti di riposo

2

materiale della scatola

metallo

larghezza del sensore

40 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione dell’elemento di azionamento

leva a rotella

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 °C

Serie

Osiswitch_ATEX_D