Informazioni di prodotto
Descrizione
La pinza multimetro digitale F205 fa parte della serie F200, una nuova generazione di pinze amperometriche atte a soddisfare le esigenze degli elettricisti su applicazioni BT e di piccole e medie potenze.
Dotata di un rapido sistema d’acquisizione digitale TRMS (AC, AC+DC) / DC, 12 bit.
Caratteristiche tecniche
• Diametro di serraggio: 34 mm;
• Corrente: 600A AC / 900A DC;
• Tensione AC e DC fino a 1.000V;
• Resistenza e continuità sonora;
• Rotazione fasi;
• Riconoscimento automatico AC/DC;
• Misura delle correnti TrueInrush;
• Min, Max, Peak+, Peak-, test del diodo e spegnimento automatico;
• Misure differenziali e relative;
• Sicurezza elettrica: EN 61010 600V Cat.IV.