Informazioni di prodotto
Descrizione
La pinza multimetro digitale F201 fa parte della serie F200, una nuova generazione di pinze amperometriche atte a soddisfare le esigenze degli elettricisti nelle applicazioni BT, di piccole e medie potenze.
Dotata di un rapido sistema d’acquisizione digitale TRMS, 12 bit.
Caratteristiche tecniche
• Diametro di serraggio: 34 mm;
• Corrente AC: 600A;
• Tensione AC e DC fino a 1.000V (AC 1.400V cresta);
• Resistenza e continuità sonora;
• Temperatura;
• Riconoscimento automatico AC/DC;
• Misura delle correnti TrueInrush;
• Hold, Min, Max, test del diodo e spegnimento automatico;
• Sicurezza elettrica: EN 61010 600V Cat.IV.