Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Trasmissione Dati / Gruppi di continuità e UPS / UPS Offline /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
tensione d’ingresso
160 V 294 V
frequenza primaria
50 Hz 60 Hz
numero delle fase primarie
1
gamma di tensione d’uscita
200 V 240 V
frequenza secondaria
potenza in uscita effettiva
420 W
potenza apparente di uscita
650 VA
numero delle fase secondarie
SNMP
tipo di tensione
AC
altezza
43.2 mm
larghezza
438 mm
tempo di esclusione a carico massimo
2 min
profondità
364 mm
peso
8.6 kg
idoneo alla gestione di rete
tecnologia UPS
Line-Interaktiv
forma costruttiva
apparecchio 482,6 mm (19 pollici)
fattore di potenza in uscita
0.6
efficienza totale
96 %
efficienza in modalità Eco
contatto di commutazione a potenziale zero
funzione di spegnimento automatico
connettore d'ingresso
C14
numero dei connettori d'uscita per apparecchi a freddo C13
4
Serie
None
Cod. Rexel: KM216380 Cod. Produttore: 216380 Cod. EAN: 4015082163808
Cod. Rexel: KM216382 Cod. Produttore: 216382 Cod. EAN: 4015082163822
Cod. Rexel: KM216376 Cod. Produttore: 216376 Cod. EAN: 4015082163761
Cod. Rexel: KM121474 Cod. Produttore: 121474 Cod. EAN: 4015081192922
Cod. Rexel: KM216378 Cod. Produttore: 216378 Cod. EAN: 4015082163785
Cod. Rexel: KM216374 Cod. Produttore: 216374 Cod. EAN: 4015082163747
Cod. Rexel: EAT9SX1000I Cod. Produttore: 9SX1000I Cod. EAN: 0743172090928
Cod. Rexel: EATEL1600USBDIN Cod. Produttore: EL1600USBDIN Cod. EAN: 3553340621628
Cod. Rexel: EAT9PX2200IRTBP Cod. Produttore: 9PX2200IRTBPD Cod. EAN: 0743172081520
Cod. Rexel: EAT9PX1500IRT2U Cod. Produttore: 9PX1500IRT2U Cod. EAN: 0743172081414
Cod. Rexel: EAT5S1500I Cod. Produttore: 5S1500I Cod. EAN: 0743172437020
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te