Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYEASYRAMP13300
Cod. Produttore
EASYRAMP13300
Cod. EAN
8032853652770

Informazioni di prodotto

EASY RAMP 13/300 - Tappetino scaldante a potenza costante 300 W/m per rampe 2560 W - 0,6x13.

Documentazione tecnica

Tappeto scaldante a potenza costante (300 W/m) per RAMPE, GRADINATE e PASSAGGI PEDONALI. Larghezza 0,6 m Lunghezza 13 m

tensione allacciata

230 V

potenza

300 W/m²

lunghezza

13000 mm

larghezza

600 mm

applicazione

regolazione termica a pavimento

numero di conduttori a freddo

3

lunghezza dei conduttori a freddo

4000 mm

superficie

8 m²

con tappetino portante

adatto come riscaldamento di aree aperte

potenza allacciata

2560 W