Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYEASYFLOOR3-ST
Cod. Produttore
EASYFLOOR3-ST
Cod. EAN
8032853654958

Informazioni di prodotto

EASY FLOOR 3-ST - Tappeto scaldante per pavimenti in piastrelle e marmo 0,5 x 3 m 225 W senza cronotermostato.

Documentazione tecnica

Tappeto scaldante 0,5x3 m - 2252 W per il tracciamento intelligente di pavimenti in piastrelle, marmo ecc. il tappeto easy floor viene posato direttamente su di uno strato di isolamento termico che ricopre il pavimento rifinito al cemento, quindi annegato nel cemento autolivellante e ricoperto da piastrelle. i tappetini per il tracciamento di pavimenti sono forniti in larghezza standard di 50 cm, potenza 150 w/m². il kit è composto da: - tappeto scaldante, completo di coda fredda - tubo corrugato per il posizionamento della sonda.

larghezza

500 mm

potenza

225 W/m²

lunghezza

3000 mm

tensione allacciata

230 V

autoadesivo

applicazione

riscaldamento a pavimento diretto

carico del conduttore riscaldante

12.5 W/m

numero di conduttori a freddo

1

lunghezza dei conduttori a freddo

3000 mm

superficie

1.5 m²

con tappetino portante

adatto ai locali umidi

con sensore di temperatura sul fondo

potenza allacciata

225 W

fissaggio del conduttore riscaldante

incollato