Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere AHD-HDCVI-TVI-CVBS /

Cod. Rexel
HIK300614586
Cod. Produttore
300614586

Informazioni di prodotto

DS-2CE72DF3T-PIRXOS(2.8)TURR TURB 2MP COLOR

Documentazione tecnica

Turret ColorVu Analogica 2MP 4in1 (TVI-AHD-CVI-CVBS Selezionabili), immagini a colori 24/7, in contenitore per esterno IP67, Led a Luce bianca fino a 20 m, distanza PIR 11m, Sensore 2MP High Performance CMOS, sensibilità 0.0005 Lux F1.0 con AGC attivo, 0 Lux con Luce bianca, Ottica fissa 2.8 mm. Supporta 3D DNR, WDR 130 dB, BLC, HLC, dati Up to Coax con HIKVISION-C., Luci Stroboscopiche, 1 Uscita Allarme, Microfono e Speaker integrati, Alimentazione 12 Vcc 9,6 W, Temperatura di esercizio da -40 °C ~ +60 °C.

Produttore

DS-2CE72DF3T-PIRXOS(2.8)TURR TURB 2