Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Accessori per canalina /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE010704
Cod. Produttore
010704
Cod. EAN
3245060107048

Informazioni di prodotto

DLP-Terminale x canale 105x65-80mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
canali portapparecchi 105 x 65mm -terminale destro/sinistro bianco Ral 9010

senza alogeni

rivestimento per taglio

profondità

65 mm

numero RAL

9003

larghezza

105 mm

tipo di fissaggio

avvitabile

esecuzione

simmetrico

adatto per

sinistra/destra

materiale

plastica

superficie

non trattato

colore

Bianco